Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 60° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 334 D ongecoat Ø 40X 150 mm

  • ERIKS:23108343
  • Fabrikant:7320760108802
Image 1
HSS Verzinkboor 60° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 334 D ongecoat voor staal <1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koper- en messinglegeringen
Opslaan in lijst

€ 153,30/ stukexcl. btw

€ 185,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
40 mm
Snijlengte
28.5 mm
Totale lengte
150 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
DIN-norm
334D
Type
Verzinkboor
Tophoek
60 °
Materiaal
HSS