Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 60° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 334 D ongecoat Ø 31.5X 118 mm

  • ERIKS:23086784
  • Fabrikant:7320760108796
Image 1
HSS Verzinkboor 60° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 334 D ongecoat voor staal <1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koper- en messinglegeringen
Opslaan in lijst

€ 113,40/ stukexcl. btw

€ 137,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
31.5 mm
Totale lengte
118 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
DIN-norm
334
Type
Verzinkboor
Tophoek
60 °
Materiaal
HSS