Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 60° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 334 C TiN gecoat Ø 16X 63 mm

  • ERIKS:11682195
  • Fabrikant:7320760149584
Image 1
HSS Verzinkboor 60° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 334 C TiN gecoat voor staal <1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen
Opslaan in lijst

€ 43,12/ stukexcl. btw

€ 52,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
16 mm
Totale lengte
63 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
334
Type
Verzinkboor
Coating
TiN
Tophoek
60 °
Materiaal
HSS