Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 60° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 334 C TiN gecoat Ø 12.5X 56 mm

  • ERIKS:11682194
  • Fabrikant:7320760149577
Image 1
HSS Verzinkboor 60° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 334 C TiN gecoat voor staal <1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen
Opslaan in lijst

€ 34,23/ stukexcl. btw

€ 41,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
12.5 mm
Totale lengte
56 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
334
Type
Verzinkboor
Coating
TiN
Tophoek
60 °
Materiaal
HSS