Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat Ø 15X 100 mm

  • ERIKS:23108331
  • Fabrikant:7320760107683
Image 1
HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <0.5% en thermoplasten
Opslaan in lijst

€ 38,92/ stukexcl. btw

€ 47,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
15 mm
Snijlengte
22 mm
Totale lengte
100 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
373
Type
Verzinkboor
Tophoek
180 °
Materiaal
HSS