Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 100gr TiAlN 20.5 G171

  • ERIKS:11682184
  • Fabrikant:7320760372586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 72,80/ stukexcl. btw

€ 88,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
G171
Type
Countersink
Aantal snijmessen
3
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechts
Snijmateriaal
HSS
Lengte
2.4016 in
Lengte
61 mm
Asdiameter
10 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Verzinkhoek
100 °