Eriks
DORMER

DORMER HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 MF8X 0.75

  • ERIKS:11681882
  • Fabrikant:7320760205969
Image 1
HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 57,28/ stukexcl. btw

€ 69,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
8
Materiaal
HSS