Eriks
DORMER

DORMER HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 MF16X 1.5

  • ERIKS:11681865
  • Fabrikant:7320760206096
Image 1
HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 76,72/ stukexcl. btw

€ 92,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
16
Materiaal
HSS