Eriks
DORMER

DORMER HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 MF14X 1.5

  • ERIKS:11681863
  • Fabrikant:7320760206072
Image 1
HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 65,84/ stukexcl. btw

€ 79,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
14
Materiaal
HSS