Eriks
DORMER

DORMER HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 MF12X 1.25

  • ERIKS:11681860
  • Fabrikant:7320760206041
Image 1
HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 65,84/ stukexcl. btw

€ 79,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
12
Materiaal
HSS