Eriks
DORMER

DORMER HSS Verstelbare plaat UNF4-48X13/16 F330

  • ERIKS:11681945
  • Fabrikant:7320760207307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,56/ stukexcl. btw

€ 53,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
F330
Type
HSS Adjustable Split Hand Die
Draadsoort
UNF
Materiaal
HSS
Diameter
2.85 mm
Type schroefdraad
UNF
Buitendiameter
20.64 mm
Aantal tanden per inch
48
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechtse draad