Eriks
DORMER

DORMER HSS Verstelbare plaat BS 1127: M8X1 F300

  • ERIKS:11681827
  • Fabrikant:7320760205266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,12/ stukexcl. btw

€ 40,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
F300
Type
HSS Adjustable Split Hand Die
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Materiaal
HSS
Diameter
8 mm
Type schroefdraad
Metrisch fijn
Spoed schroefdraad
1.25 mm
Buitendiameter
1 in
Buitendiameter
25.4 mm
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechtse draad