Eriks
DORMER

DORMER HSS Stelbare plaat M8X1.0X1 F310

  • ERIKS:11681883
  • Fabrikant:7320760205976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,56/ stukexcl. btw

€ 53,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
F310
Type
MF Adjustable Dies
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Materiaal
HSS
Diameter
8 mm
Type schroefdraad
Metrisch fijn
Spoed schroefdraad
1 mm
Buitendiameter
1 in
Buitendiameter
25.4 mm
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechtse draad