Eriks
DORMER

DORMER HSS Stelbare plaat M14X1.25X1.5/16 F310

  • ERIKS:11681862
  • Fabrikant:7320760206065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,84/ stukexcl. btw

€ 79,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
F310
Type
MF Adjustable Dies
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Materiaal
HSS
Diameter
14 mm
Type schroefdraad
Metrisch fijn
Spoed schroefdraad
1.25 mm
Buitendiameter
33.34 mm
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechtse draad