€ 65,84/ stukexcl. btw
€ 79,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | F310 |
Type | MF Adjustable Dies |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 12 |
Materiaal | HSS |
Diameter | 12 mm |
Type schroefdraad | Metrisch fijn |
Spoed schroefdraad | 1 mm |
Buitendiameter | 33.34 mm |
Snijmateriaal | HSS |
Snijrichting | Rechtse draad |