Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 M4X 0.7

  • ERIKS:23104644
  • Fabrikant:7320760103920
Image 1
HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 41,76/ stukexcl. btw

€ 50,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
20 mm
Dikte
5 mm