Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 M30X 3.5

  • ERIKS:23104987
  • Fabrikant:7320760103890
Image 1
HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 200,00/ stukexcl. btw

€ 242,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
30
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
65 mm
Dikte
25 mm