Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 M2.6X 0.45

  • ERIKS:23105044
  • Fabrikant:7320760103838
Image 1
HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 41,36/ stukexcl. btw

€ 50,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.6
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
16 mm
Dikte
5 mm