Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 M16X 2

  • ERIKS:23104637
  • Fabrikant:7320760103791
Image 1
HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 88,80/ stukexcl. btw

€ 107,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
45 mm
Dikte
18 mm