Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 2568 MF8X 1

  • ERIKS:23105005
  • Fabrikant:7320760104323
Image 1
HSS Snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 51,04/ stukexcl. btw

€ 61,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
8
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm