Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 2568 MF6X 0.75

  • ERIKS:23105020
  • Fabrikant:7320760104309
Image 1
HSS Snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 53,12/ stukexcl. btw

€ 64,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
6
Spoed buitenschroefdraad
0.75 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
20 mm
Dikte
7 mm