Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 2568 MF18X 1.5

  • ERIKS:23105025
  • Fabrikant:7320760104118
Image 1
HSS Snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 103,20/ stukexcl. btw

€ 124,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
18
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm