Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 2568 MF14X 1.5

  • ERIKS:23105023
  • Fabrikant:7320760104071
Image 1
HSS Snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 74,80/ stukexcl. btw

€ 90,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
14
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm