Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat voor linkse metrische schroefdraad DIN-EN 22568 M10X 1.5

  • ERIKS:23105000
  • Fabrikant:7320760104996
Image 1
HSS Snijplaat voor linkse metrische schroefdraad DIN-EN 22568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 70,08/ stukexcl. btw

€ 84,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch (links)
Draadmaat (M..)
10
Materiaal
HSS
DIN-norm
22568
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm