€ 192,00/ stukexcl. btw
€ 232,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 7/8 in |
Spoed buitenschroefdraad | 14 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | ISO 2568 |
Diameter | 65 mm |
Dikte | 18 mm |