€ 65,84/ stukexcl. btw
€ 79,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/8 in |
Spoed buitenschroefdraad | 28 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | ISO 2568 |
Diameter | 30 mm |
Dikte | 11 mm |