€ 66,08/ stukexcl. btw
€ 79,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed buitenschroefdraad | 19 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | ISO 2568 |
Diameter | 38 mm |
Dikte | 10 mm |