Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat voor gasschroefdraad ISO 2568 1/2X 14 TPI

  • ERIKS:23104649
  • Fabrikant:7320760104842
Image 1
HSS Snijplaat voor gasschroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 92,00/ stukexcl. btw

€ 111,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm