Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat voor gasschroefdraad ISO 2568 1.1/4X 11 TPI

  • ERIKS:23104967
  • Fabrikant:7320760104811
Image 1
HSS Snijplaat voor gasschroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 316,80/ stukexcl. btw

€ 383,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
75 mm
Dikte
20 mm