€ 109,60/ stukexcl. btw
€ 132,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | F110 |
Type | MF Gun Nosed Die |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 16 |
Materiaal | HSS |
Diameter | 16 mm |
Dikte | 14 mm |
Type schroefdraad | Metrisch fijn |
Spoed schroefdraad | 1 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Snijmateriaal | HSS |
Snijrichting | Rechtse draad |