Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat MF, ISO 2568 M14X1.0 F110

  • ERIKS:23105009
  • Fabrikant:7320760104057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,04/ stukexcl. btw

€ 95,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
F110
Type
MF Gun Nosed Die
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Materiaal
HSS
Diameter
14 mm
Dikte
10 mm
Type schroefdraad
Metrisch fijn
Spoed schroefdraad
1 mm
Buitendiameter
38 mm
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechtse draad