Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat met UNF schroefdraad ISO 2568 7/16X 20 TPI

  • ERIKS:23104405
  • Fabrikant:7320760104545
Image 1
HSS Snijplaat voor UNF schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 66,00/ stukexcl. btw

€ 79,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNF
Draadmaat
7/16 in
Spoed buitenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm