Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat met UNF schroefdraad ISO 2568 1/4X 28 TPI

  • ERIKS:23104993
  • Fabrikant:7320760104491
Image 1
HSS Snijplaat voor UNF schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 49,76/ stukexcl. btw

€ 60,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
28 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
20 mm
Dikte
7 mm