Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat met UNF schroefdraad ISO 2568 1/2X 20 TPI

  • ERIKS:11652124
  • Fabrikant:7320760104484
Image 1
HSS Snijplaat voor UNF schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 75,28/ stukexcl. btw

€ 91,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm