€ 92,80/ stukexcl. btw
€ 112,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 9/16 in |
Spoed buitenschroefdraad | 12 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | ISO 2568 |
Diameter | 38 mm |
Dikte | 14 mm |