€ 65,76/ stukexcl. btw
€ 79,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 7/16 in |
Spoed buitenschroefdraad | 14 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | ISO 2568 |
Diameter | 30 mm |
Dikte | 11 mm |