€ 95,20/ stukexcl. btw
€ 115,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 5/8 in |
Spoed buitenschroefdraad | 11 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | ISO 2568 |
Diameter | 45 mm |
Dikte | 18 mm |