Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat met UNC schroefdraad ISO 2568 5/16X 18 TPI

  • ERIKS:11652131
  • Fabrikant:7320760104408
Image 1
HSS Snijplaat voor UNC schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 50,88/ stukexcl. btw

€ 61,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNC
Draadmaat
5/16 in
Spoed buitenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm