€ 105,60/ stukexcl. btw
€ 127,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 3/4 in |
Spoed buitenschroefdraad | 10 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | ISO 2568 |
Diameter | 45 mm |
Dikte | 18 mm |