€ 48,96/ stukexcl. btw
€ 59,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed buitenschroefdraad | 20 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | ISO 2568 |
Diameter | 20 mm |
Dikte | 7 mm |