Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat met NPT schroefdraad DIN-EN 22568 1/8X 27 TPI

  • ERIKS:11652122
  • Fabrikant:7320760161586
Image 1
HSS Snijplaat voor NPT schroefdraad DIN-EN 22568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 105,60/ stukexcl. btw

€ 127,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/8 in
Spoed buitenschroefdraad
27 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
22568
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm