Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat met NPT schroefdraad DIN-EN 22568 1/4X 18 TPI

  • ERIKS:23104996
  • Fabrikant:7320760161593
Image 1
HSS Snijplaat voor NPT schroefdraad DIN-EN 22568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 109,60/ stukexcl. btw

€ 132,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
22568
Diameter
38 mm
Dikte
14 mm