Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat met BSW schroefdraad ISO 2568 1/2X 12 TPI

  • ERIKS:23105057
  • Fabrikant:7320760104613
Image 1
HSS Snijplaat voor BSW schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 72,72/ stukexcl. btw

€ 87,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
12 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
38 mm
Dikte
14 mm