Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat met BSF schroefdraad DIN-EN 22568 7/16X 18 TPI

  • ERIKS:11681784
  • Fabrikant:7320760104781
Image 1
HSS Snijplaat voor BSF schroefdraad DIN-EN 22568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 74,96/ stukexcl. btw

€ 90,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
BSF
Draadmaat
7/16 in
Spoed buitenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
22568
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm