€ 124,80/ stukexcl. btw
€ 151,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | F201 |
Type | M Gun Nosed Die |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 20 |
Materiaal | HSS |
Diameter | 20 mm |
Dikte | 18 mm |
Type schroefdraad | Metrisch |
Spoed schroefdraad | 2.5 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Snijmateriaal | HSS |
Snijrichting | Linkse draad |