€ 84,00/ stukexcl. btw
€ 101,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | F201 |
Type | M Gun Nosed Die |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 12 |
Materiaal | HSS |
Diameter | 12 mm |
Dikte | 14 mm |
Type schroefdraad | Metrisch |
Spoed schroefdraad | 1.75 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Snijmateriaal | HSS |
Snijrichting | Linkse draad |