Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat links DIN-EN 22568 M8 F201

  • ERIKS:23104984
  • Fabrikant:7320760105061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,72/ stukexcl. btw

€ 66,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
F201
Type
M Gun Nosed Die
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Materiaal
HSS
Diameter
8 mm
Dikte
9 mm
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
1.25 mm
Buitendiameter
25 mm
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Linkse draad