Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat links DIN-EN 22568 M4 F201

  • ERIKS:11681794
  • Fabrikant:7320760105030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,36/ stukexcl. btw

€ 76,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
F201
Type
M Gun Nosed Die
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Materiaal
HSS
Diameter
4 mm
Dikte
5 mm
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
0.7 mm
Buitendiameter
20 mm
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Linkse draad