Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 M3X 0.5

  • ERIKS:23105144
  • Fabrikant:7320760217122
Image 1
HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 49,52/ stukexcl. btw

€ 59,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Dikte
5 mm