Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 M22X 2.5

  • ERIKS:23105181
  • Fabrikant:7320760217092
Image 1
HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 154,40/ stukexcl. btw

€ 186,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Dikte
22 mm